スーパーウマール

スーパーウマール - アトミクススーパーウマール - アトミクススーパーウマール - アトミクス
(5件のレビュー)

「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。
グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。
主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。

使用方法
(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。
(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。
(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。
(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。
塗り重ね可能時間(時間)
【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1
【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1
【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5
適合塗膜
(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類
(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。特性耐久セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg主成分エポキシ可使時間(分)10~15主な用途モルタル、コンクリート、床危険物の類別非危険物性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1セット(4kg)
注意
※この製品は業務用です。有識者もしくは、本製品の使用経験者以外の方はご使用にならないでください。
※気温が5℃以下の場合や、降雨・降雪・高湿・高温時及びその恐れがある時は、塗装を避けてください。
※下地が濡れている場合は十分に乾燥させてから次の工程に着手してください。
※主剤(白色)と硬化剤(黒色)を可使時間内に使い切れるだけ取り出し、1:1で取り出してください。取り出す際のヘラはそれぞれ分けてください。
※均一なグレー色になるまでパテベラ等で混ぜてください。
※ゴムベラやパテベラ等で作業を行い、乾燥後に上塗り塗料を塗装してください。
※可使時間が短いので、混ぜたらすぐに使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20092354-
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【補修】簡単に床の凹凸・ひび割れを補修できるパテ[スーパーウマール]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 駐車場床などの補修

硬化も早くいい感じに使用させていただいております。
また注文するつもりです

対象商品 : 20092354
2023-04-19
用途: 塗装時
個人のお客様

会社の塗装時に使用しています。使いやすく、モノタロウで購入するのが一番安いので毎回モノタロウで購入しています。

対象商品 : 20092354
2021-11-05
用途: RC屋上の笠木のクラックや床の補修工事
ティーアールシー運輸・通信業

塗布感は変性シリコン(やわ目)にそっくり。ゴムへらが塗りやすい。1時間でほぼカチカチ。5mm程度の広めのクラックへの施工性良好。また使うと思う。

対象商品 : 20092354
2019-07-10
用途: 床の補修時
製造業

床のセメントがひび割れてセメントで何度も補修したけれどうまくいかなかったが、スーパーウマールで補修したら、簡単で綺麗に仕上げることができて助かっている

対象商品 : 20092354
2016-08-17
用途: 床塗装の割れ凹みの前処理
製造業

混ぜた後は、扱いやすいと思います。
缶に主剤と硬化剤が別々に入っているのですが、
毎度思うのですが、両方チューブ状にならないかなと思う。
1キロ各2本 計4本 で同じ価格であればありがたいし、更に使いやすいかなと。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする