オーム電機
電球形蛍光灯 エコなボール A形
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金
E17
電球の種類
電球形蛍光灯
電球形状
A形
定格消費電力(W)
8
質量(g)
65
定格寿命(時間)
8000
定格入力電流(A)
0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
50×104
内容量
1個
注意
※水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)
※点滅を頻繁に繰り返す場所では、ランプ寿命が短くなりますので不向きです。
※周囲温度が低い場合は、明るくなるまで時間がかかる場合があります。
※点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20087007
EFA10ED/8-E17N
昼光色
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
20087016
EFA10EL/8-E17N
電球色
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください