曜日別特売

電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 - オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 - オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 - オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 - オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 - オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 - オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 - オーム電機
(4件のレビュー)

一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ

口金E17電球の種類電球形蛍光灯定格消費電力(W)12質量(g)73定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117内容量1個
注意
※以下の器具には使用しないでください。
※調光機能・リモコンの付いた電球器具や回路には使用できません。(調光…電球の明るさを変える機能、100%点灯も使用不可)、誘導等・非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプの器具、ランプと反射板の距離が狭い器具、断熱材施行器具(SB・SGI・SG形表示器具 ※適合表示器具を除く)、直流電流
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電球形状
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20087165EFA15ED/12-E17NA形昼光色
オープン
569
626(税込)
当日出荷
20087174EFA15EL/12-E17N-電球色
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20087174
2022-12-16
用途: 電球交換
建設業・工事業

完全点灯まで少し時間はかかりますが、低価格でこの規格が購入できて助かります。
迅速なご対応ありがとうございました。

対象商品 : 20087174
2018-07-31
用途: 自宅
その他業種

なかなかE17口径がなく、入手できづらく、安価でよい。

対象商品 : 20087174
2017-07-30
用途: 室内灯の電球交換
サービス業

従来品と少し色が異なりますが使用上問題ありません。

対象商品 : 20087174
2016-07-29
用途: リビングルームの交換用
農・林・水産業

今のままでよいと思います。販売を継続してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする