危険予知活動表(屋内・屋外用)

危険予知活動表(屋内・屋外用) - ユニット危険予知活動表(屋内・屋外用) - ユニット
材質エコユニボード付属品穴上2・水性ペン1本・消し具・PP加工・ヒモ付属トラスコ品番371-5990寸法(mm)297×420×2厚質量(g)250タイプ屋内外用エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031内容量1枚
注意
※油性ペンやぬれた布等を使用すると汚れの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094217320-16
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする