曜日別特売

ミニマムローラー マイクロファイバー

ミニマムローラー マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー マイクロファイバー - インダストリーコーワ
(2件のレビュー)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。

特性
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
サイズミニマム種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
ローラーサイズ(mm)
毛丈(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097148104201袋(5本)1180-中毛
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
20097157104211袋(4本)2175-中毛
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
20097166104221袋(2本)3170-中毛
オープン
549
604(税込)
当日出荷
20097175104231袋(2本)417011中毛
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
20097184104241袋(2本)5185-中毛
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
20097193104251袋(5本)1165-短毛
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
20097202104261袋(4本)2160-短毛
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
20097218104271袋(2本)3160-短毛
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
20097227104281袋(2本)4160-短毛
オープン
599
659(税込)
当日出荷
20097236104291袋(2本)5170-短毛
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20097202
2018-10-12
用途: 塗装
建設業・工事業

可もなく不可もなく、普通に使えます。マイクロファイバーだと考えれば少し緻密さに欠ける気もしますが、全てが許容範囲です。

1が参考にしています
対象商品 : 20097166
2016-06-22
用途: 外壁塗装

大変使いやすいローラーです 溶剤塗料使用したときに毛抜けが気になります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする