インダストリーコーワ
ミニマムローラー 防水用
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
特性
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
サイズ
ミニマム
高さ(mm)
25
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ナイロン
主な用途
防水用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ローラーサイズ(inch)
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20097297
10435
1袋(5本)
1
180
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
20097306
10436
1袋(4本)
2
175
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
41日以内出荷
返品不可
20097315
10437
1袋(2本)
3
170
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
33日以内出荷
返品不可
20097324
10438
1袋(2本)
4
170
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20097333
10439
1袋(2本)
5
185
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください