高森コーキ
ダイヤモンドジェットパッド&鱗状痕落しクリーナーセット
水をかけてダイヤモンドジェルパッドで擦るだけ!鏡のウロコ状汚れを簡単・安全に除去!
用途
鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。
磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し
使用場所
浴室
商品タイプ
本体
成分
(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤
セット内容
鱗状痕落としクリーナー(20g)、ダイヤモンドジェルパッド
パッド寸法(mm)
20×27×50
材質(パッド)
人造ダイヤモンド、ポリエチレン
内容量
1セット
注意
※用途(浴室の鏡やガラス)以外には使用しないで下さい。
※すべての浴室鏡にキズがつかないというものではありません。ご使用前に必ず支障のない部分でお確かめ下さい。
※特殊加工や撥水性ガラスには使用しないで下さい。
※フィルム加工や塗装を施した鏡には使用できません。
※眼鏡等レンズ、樹脂製品、撥水性ガラスには使用しないで下さい。
※車のフロントガラスやミラーに使用しないで下さい。
※システムバス壁面に設置の鏡を強く押しすぎると、構造上鏡が破損する場合がありますのでご注意ください。
※高温や直射日光には避けて保管ください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20093684
TU-65S
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください