ユニット
埋設物他標識
材質
エコユニボード(穴4スミ)
取付方式
穴4スミ
エコマーク認定
認定
テープ厚さ(mm)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20094786
323-01A
738-0429
600×450×1厚
250
600
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
20094795
323-02
738-0437
600×450×1厚
250
600
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
20094804
323-03
738-0445
600×450×1厚
250
600
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
20094813
323-04
738-0453
300×600×1厚
170
300
¥
1,030
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください