カビ取りブルーゼリー

カビ取りブルーゼリー - 高森コーキカビ取りブルーゼリー - 高森コーキ
(4件のレビュー)

強力密着!強力除去!ゼリーをカビに塗って付け置きするだけ!
臭いが少なく、作業性抜群!
従来のカビ取り剤で落としにくいシリコンゴムやパッキンのカビに威力大!
垂れ落ちることなくしっかり包み込み根本から退治。

用途お風呂場周りに!使用場所浴室商品タイプ本体液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム(0.4%)・ゲル化剤使用方法1、あらかじめカビ表面の汚れや水分を拭き取る。(濡れた状態では効果を発揮しない場合があります)2、キャップを外し、容器を軽く握りカビを覆うように塗布する。(強く握るとゼリーが飛び出す場合があるので注意。)3、2~3時間程度付け置く。付け置き時間が長いほど効果を発揮します。4、水で洗い流すかきれいな布で完全に拭き取る。標準使用量シリコンゴム1m当たり10g内容量1本(100g)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※酸性タイプの製品と一緒に使う(混ぜる)と塩素ガスが出て危険です。必ず換気をよくしてご使用下さい。
※液が目に入ったらすぐに水で洗ってください。
※お子様の手に触れないようにしてください。
※ご使用前にパッケージの説明をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20093745TU-31BJ
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 確かに良いです
サービス業

今まで何をやっても全く取れなかったカビ
使用方法通りに、やってみました。
8割は取れました。もう一度やればきれいになりそうです。

対象商品 : 20093745
2019-06-07
用途: 浴室、キッチンのカビ取り
教育・研究機関

気になっていたタイルのすき間のカビ等、綺麗になりました。

対象商品 : 20093745
2018-10-30
用途: 冷凍庫のパッキン清掃
有限会社 三陸とれたて市場

へこたれるくらいに綺麗に落ちます。
作業していたスタッフが感動して、個人用に買ってくれと騒ぐぐらい。(笑)

対象商品 : 20093745
2016-09-14
用途: 浴室ドアゴムパッキン部の黒カビ取り

「カビ取りブルーゼリー(20093745)」「激落ちカビ取りジェル(20161943)」「ゴムパッキン用カビキラー(09422847)」3商品同時購入、同時使用で検証した結果、この商品が真ん中でした。カビは多少薄くなりましたがいまいちでした。匂いは少ないほうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする