曜日別特売

バリカン

バリカン - 京セラインダストリアルツールズバリカン - 京セラインダストリアルツールズバリカン - 京セラインダストリアルツールズバリカン - 京セラインダストリアルツールズバリカン - 京セラインダストリアルツールズバリカン - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅110mmのバリカンです
●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます
●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています
●クラス最大80Wモータを搭載しています
●手にフィットするソフトグリップを採用しています
●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付きです

用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み電源タイプAC電源式電源(V)単相100付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(110mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PAブレード駆動方式両刃駆動質量(kg)0.8電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25定格電流(A)0.9型番AB-1120刈込み幅(mm)110電源(単相/V)100刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])1250延長コード(m)10内容量1台
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた芝の刈込みはしないでください
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください
※本機は雑草や小枝の刈込みには使用しないでください
※本機を使用する前に芝生内の小石や枝などの異物を取り除いてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097936AB-1120110単相1000.8
14,000
9,580
10,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービ 芝刈り用のバリカンシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20097936
2020-08-29
用途: 芝庭の際刈りの使っています。
株式会社 華インターナショナル不動産業

静かなのでいつでも使え、又切れ味も良くストレス無く使っています。

対象商品 : 20097936
2018-08-14
用途: 自宅 芝生の際刈り
製造業

芝生の際刈りに使用。切れ味が期待したほどシャープでなく、一寸残念です。電気バリカンとして標準的なみのと思います。

対象商品 : 20097936
2018-06-25
用途: 庭の芝刈り時
農・林・水産業

少し力不足のように感じる。もう少し強力であってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする