曜日別特売

バリカン

バリカン - 京セラインダストリアルツールズバリカン - 京セラインダストリアルツールズバリカン - 京セラインダストリアルツールズバリカン - 京セラインダストリアルツールズバリカン - 京セラインダストリアルツールズバリカン - 京セラインダストリアルツールズ
(9件のレビュー)

快適性を追求した新バリカン(刈込幅160mm)!
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています。
クラス最大80Wモータを搭載しています。
手にフィットするソフトグリップを採用しています。

用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。ストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.99トラスコ品番760-9051内容量1台
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※(質量):グラスレシーバ、キワ刈りガイドを含む
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※本機は芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み用のため、草(雑草)や小枝の刈込みには絶対に使用しないでください(故障の原因となります)。
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた芝の刈込みはしないでください。
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※本機を使用する前に芝生内の小石や枝などの異物を取り除いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097945AB-1620
15,400
10,480
11,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービ 芝刈り用のバリカンシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20097945
2022-07-10
用途: 芝刈り

幸い当方ではコードの取り回しに不自由しないので導入。充電式と違い、充電管理も電池劣化も使用中のパワーダウンも気にせず済み、快適。

対象商品 : 20097945
2021-07-26
用途: 敷地内の整備作業

細かな部分の草刈り作業にとても便利で購入さてもらいました。
とても便利です。

対象商品 : 20097945
2020-09-09
用途: 芝のエッジ部分のカットに使用

重量も軽くなく重くなく使用感は良いです。
切れ味も”GOOD”
お薦めの商品です。

対象商品 : 20097945
2018-06-18
用途: 会社自宅の草刈用
有限会社スターカーゴ

ちょっとした草刈に重宝です、気軽に手軽に使用できます

対象商品 : 20097945
2017-08-01
用途: 草刈り作業

除草作業がとても楽になりました。草を気持ちよく刈ることが出来ます。替刃も取り扱ってくださると、うれしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 20097945
2018-09-10
用途: 自宅の庭の芝の手入れ
サービス業

以前使用していたAB-1500 型に比べ、音も静かで、切れも鋭い。

対象商品 : 20097945
2016-09-14
用途: 芝刈り

マキタや日立と替刃のランニングコストも考慮してこの商品を選択しました。三条の刃の切れ味は(今のところ)抜群で、とても快適に刈り込みが出来ます。ただ、キワ刈りガイドは芝が引っかかって邪魔なので通常は外して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20097945
2018-08-08
用途: 貸家の庭除草に使用
不動産業

思ったよりも、音が静かで振動は全く気にならない。
住宅から電源が取れないところがあるので、外部電源を購入したい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする