●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです
●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです
●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます
●背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます
●グラスレシーバー付きなので芝を集めながら作業ができます
●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできます



今まで縁石の際の芝刈りに苦労していましたが、びっくりするほど楽になりました。ポールのおかげで立ったまま作業でき、体への負担が少なくてすみます。コードレスにするか最後まで迷いましたが、コードを肩にかけて常に体の後ろにするようにして作業しています。切れ味は抜群ですが、小石等で刃が欠けるので交換刃がすぐに手に入るのはありがたいです。
少し使っていると刈った芝が目詰まりしてしまうので、それを取りながら(簡単に取り除けます)使っています。
音もそれほど気にならず重宝してます。
これまで使っていた他社の芝バリカンよりも良く切れるが、芝刈りの高さの調整が複雑で使いにくい。もっともシンプルな構造が望ましい。一応切れ味については満足している。