曜日別特売

電気刈払機 分割仕様

電気刈払機 分割仕様 - 京セラインダストリアルツールズ電気刈払機 分割仕様 - 京セラインダストリアルツールズ電気刈払機 分割仕様 - 京セラインダストリアルツールズ電気刈払機 分割仕様 - 京セラインダストリアルツールズ電気刈払機 分割仕様 - 京セラインダストリアルツールズ電気刈払機 分割仕様 - 京セラインダストリアルツールズ電気刈払機 分割仕様 - 京セラインダストリアルツールズ
(2件のレビュー)

●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です
●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます
●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています
●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます
●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です
●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます

用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)230内容量1台
取扱説明書:(1.46MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※小石・ガラス・くぎ・針金・ひもなどの異物を作業場から取り除いてください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※濡れた草や芝を刈らないでください
※1回の作業時間は30分以内とし、10~20分休憩してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097997AKS-60005.2
43,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20097997
2023-09-25
用途: 庭の草刈
その他業種

重さ、性能ともに庭の草刈には不満なし。
コード仕様ですが、電池残量を気にする事なく使えます。

対象商品 : 20097997
2017-08-08
用途: 畑の草刈り
ラーメン大吉飲食業

以前のバージョンを持っている(分割出来ない)が新バージョンを知りすぐ買いました、非常に便利だと思います。重量も力も申し分ない。大満足です。知人たちにも勧めたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする