電気関係標識

電気関係標識 - ユニット電気関係標識 - ユニット

ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!

取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)170寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20095976325-02A電気の取扱いは電気技術者に!
1,030
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
20095985325-03アース確認 電気の取扱いは電気技術者に!!
1,030
909
1,000(税込)
3日以内出荷
20095967325-01感電注意 アースはよいか
1,030
909
1,000(税込)
取扱停止中
返品不可
20095994325-25分電盤の前に物を置くな!
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする