ユニット
電気関係標識
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
50
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×300×1
内容量
1枚
注意
※社名入れはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20096046
325-10
このケーブルは100V/200Vを送電中
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20096055
325-11
このケーブルは3000V6000Vを送電中
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください