ユニット
電気関係ステッカー
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
質量(g)
67
寸法(縦×横)(mm)
80×200
注意
※社名入れはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20096073
325-12
1枚
電灯100V
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096082
325-13
1組(10枚)
動力200V
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください