ユニット
行先表示板
取付方式
穴上1
材質
エコユニボード(穴上1)針金付
質量(g)
40
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×50×1
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
エコマーク認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20096238
325-50A
動力
738-0984
7118031
¥
670
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
20096247
325-51A
電灯
738-0992
7118031
¥
670
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
20096256
325-52A
回路明示板
738-1000
7118031
¥
670
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
20096265
325-53
水中ポンプ
738-1018
20118001
¥
670
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
20096274
325-54
電灯
738-1026
7118031
¥
670
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096292
325-56
-
738-1042
20118001
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
20096283
325-55
電溶器
738-1034
20118001
¥
670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください