ユニット
クレーン・玉掛関係標識
(1件のレビュー)
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20096335
326-02
ブームの下は立入禁止
¥
1,030
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
返品不可
20096344
326-03A
作業半径内立入禁止
¥
1,030
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
20096353
326-04A
組立作業中立入禁止
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20096362
327-01A
玉掛作業は有資格者で!! 終了証携帯のこと
¥
1,030
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096378
327-02
有資格者も初心で行なえ 玉掛作業
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください