ユニット
クレーン・玉掛関係標識
文字内容
作業中止基準
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1182
質量(g)
130
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20096414
326-12
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください