建設機械関係標識 ゴムマグネット

建設機械関係標識 ゴムマグネット - ユニット建設機械関係標識 ゴムマグネット - ユニット
取付方式マグネット質量(g)800寸法(縦×横)(mm)450×600内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20096432326-10定格総荷重表ゴムマグネット
5,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20096448326-15クレーン作業編成表ゴムマグネット(ラミネート加工)
5,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする