ユニット
建設機械関係標識
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
質量(g)
50
寸法(縦×横)(mm)
300×400
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20096563
326-35
作業半径内立入禁止
¥
790
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
20096572
326-36
作業中接近注意
¥
790
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
20096588
326-38
作業中旋回注意
¥
790
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
20096597
326-39
運転責任者以外はさわるな
¥
790
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください