ユニット
立看板(クレーン周辺への立入禁止区域)
文字内容
クレーン周辺への立入禁止区域
取付方式
スタンド式
内容量
1枚
注意
鉄枠部分に多少の傷・塗装汚れがあります。状態が酷い状況除きキャンセル返品不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20096606
326-40
811-5510
8.5
鉄板:1200×900 鉄枠:1400×900
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20096615
326-41
738-1344
4.3
1200×900
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。