ユニット
建設機械関係標識 ゴムマグネット
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
質量(g)
540
寸法(縦×横)(mm)
300×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20096694
326-50
号機
¥
3,210
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
20096703
326-51
1号機
¥
3,210
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
20096712
326-52
2号機
¥
3,210
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
20096728
326-53
3号機
¥
3,210
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください