ユニット
建設機械関係標識 エコユニボード
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×450×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20096737
326-55
号機
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20096746
326-56
1号機
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
20096755
326-57
2号機
¥
730
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
20096764
326-58
3号機
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください