玉掛関係標識(吹流し関係標識)

玉掛関係標識(吹流し関係標識) - ユニット玉掛関係標識(吹流し関係標識) - ユニット玉掛関係標識(吹流し関係標識) - ユニット玉掛関係標識(吹流し関係標識) - ユニット
(2件のレビュー)
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)170エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20096922327-18738-16467118031
1,030
769
846(税込)
当日出荷
20096938327-21738-16717118031
1,030
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20096947327-19738-16547118031
1,030
769
846(税込)
当日出荷
20096956327-12A738-158120118001
1,030
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20096938
2018-09-12
用途: 工事現場の安全対策
坂井建設株式会社建設業・工事業

現場内に設置をしております。なかなか見やすい表だと思います。

対象商品 : 20096922
2017-02-01
用途: 滑走式特殊索道(スキーリフト)運転時の風向風速の目安
株式会社プラッサ

吹き流しと合わせて使用しています。滑走式特殊索道には、風速計が設置されていないので、風速だけでなく風向が解る吹き流しは、注意運転、警戒運転の判断材料として、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする