工業用プロパンホース

工業用プロパンホース - NCR工業用プロパンホース - NCR工業用プロパンホース - NCR工業用プロパンホース - NCR
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)2.0使用温度範囲(℃)-25~ +70内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20281783P5-10511.210
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
20281792P5-20511.220
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
20281808P5-30511.230
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
20281844P8-10814.610
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20281878P9-109.516.310
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
20281887P9-209.516.320
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
20281896P9-309.516.330
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
20281905P12-1012.721.110
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
20281914P12-2012.721.120
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
20281923P12-3012.721.130
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
20281932P19-101929.310
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
20281948P19-201929.320
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
20281957P19-301929.330
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
20281817P6-106.312.910
オープン
取扱い終了
代替品有
20281826P6-206.312.920
オープン
取扱い終了
代替品有
20281835P6-306.312.930
オープン
取扱い終了
代替品有
20281853P8-20814.620
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20281862P8-30814.630
オープン
取扱い終了
代替品有
20281966P25-1025.436.210
オープン
取扱い終了
代替品有
20281984P25-3025.436.230
オープン
取扱い終了
代替品有
20281975P25-2025.436.220
37,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20281817P6-1072631213UFG06-10MP6-10 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631213ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20281826P6-2072631222UFG06-20MP6-20 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631222ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20281835P6-3072631238UFG06-30MP6-30 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631238ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20281853P8-2072631274UFG08-20MP8-20 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631274ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20281862P8-3072631283UFG08-30MP8-30 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631283ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20281966P25-1072631466UFG25-10MP25-10 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631466ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20281984P25-3072631484UFG25-30MP25-30 ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 72631484ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR1本
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20281817
2019-12-22
用途: ガラス工芸
星のかけら製造業

長期間使用してもゴムの割れがない事を願います。商品到着まで大分、時間掛かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする