曜日別特売

酸素+プロパンツインホース

酸素+プロパンツインホース - NCR酸素+プロパンツインホース - NCR酸素+プロパンツインホース - NCR酸素+プロパンツインホース - NCR酸素+プロパンツインホース - NCR酸素+プロパンツインホース - NCR
(4件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)2.0青+橙内容量1本
全9種類を絞り込む
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20282088SP55-10105×5
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
20282097SP55-20205×5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
20282106SP55-30305×5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
20282115SP69-10106.3×9.5
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
20282124SP69-20206.3×9.5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
20282133SP69-30306.3×9.5
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
20282142SP89-10108×9.5
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
20282158SP89-20208×9.5
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
20282167SP89-30308×9.5
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20282088
2021-09-22
用途: 溶断作業
サービス業

今まで、外径14mmのホースを使用していたが、
軽くてスペースも取らず、収納も楽になり扱いやすい。

対象商品 : 20282133
2022-02-11
用途: ガス切断
建設業・工事業

問題なく使用できました。梱包も丁寧でしたが、発送が遅く多少イライラしましたが、無事に届きました。

対象商品 : 20282097
2017-05-19
用途: ガス切断 5,5φタイプ使用
清水建材

酸素、アセチレン用と同等に使用できますホースバンドを使わないジョイントにも楽に入ります、使い始めなので耐久性はまだ?です、ホースの固さは他のメーカーの方が少し柔らかいと思いますが、細径タイプを使用してますので、トーチ運びの邪魔になるほどではなかったです。

対象商品 : 20282088
2019-04-04
用途: 機械のメンテナンス
石原テレビサービス

もっと短いホ-スも売るべきだ どうせ余ったのホ-スが無駄になる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする