曜日別特売

減速くん TYPE7 3mセット

減速くん TYPE7 3mセット - サンセルフ減速くん TYPE7 3mセット - サンセルフ
(1件のレビュー)

持ち運びが可能な折りたたみ式です。
約10kgなので簡単に運ぶことができ好きなとこで広げるだけで設置完了です。
置くだけの使用ですのでアンカ打ち込みが不要です

用途
駐車場内の安全確保、減速運転を促します。
イベント時などの簡易的な設置におすすめです。
材質ポリウレタン+接続ボルト部スチール質量(kg)(本体部)約10(本体部)黒、黄本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)3000×250×25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097473-
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20097473
2022-03-22
用途: 物流ターミナル構内の外周で、車両速度を制限する為に使用
ヤマトマルチチャ-タ-株式会社運輸・通信業

良い点:持ち運びができどこにでも設置ができる。
悪い点:大型車両だと耐えられないのか通過する度に、少しずつずれてくる。
改良点:ゴムなどを底部にあればずれは減少する。
    固定させてい場合のボルト穴が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする