ユニット
積載荷重関係標識
(1件のレビュー)
文字内容
最大積載荷重 1すぱん□kg 作業員2名の他
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
エコマーク認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106722
329-01
738-1786
7118031
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
20106738
329-02
738-1794
20118001
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください