ユニット
足もと注意標識
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106774
334-02
足もと注意
¥
1,030
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
20106792
330-02
"危い"と気づいた所はすぐ直そう!!
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20106783
334-05
下部作業中に付足もと注意
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください