ユニット
ワンタッチ取付標識
文字内容
最大積載荷重1スパン 400kg
取付方式
垂れ幕
材質
ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
トラスコ品番
738-1905
質量(g)
130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×0.35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106862
330-20
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください