ユニット
リフト関係標識
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
250
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106878
331-01
リフトに乗るな!
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
20106896
331-03
リフト使用上の注意
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20106905
331-04
リフト合図法 合図は一人で確実に!!
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20106887
331-02
リフトの下へ入るな
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください