ユニット
リフト関係標識
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×600×1.2
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106914
331-05A
工事用エレベーター使用上の注意
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20106923
331-08
建設用リフト積載荷重□kg
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20106932
331-10A
ロングスパンエレベーター取扱注意事項
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください