ユニット
建設用クレーン4項目標識
4つの標識を貼らずに1つでカンタン表示。
エコユニボード製で軽くて丈夫!
文字内容
建設用クレーン使用上の注意事項
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-2014
質量(kg)
2
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×1800×2
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106966
331-12A
¥
12,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません