曜日別特売

脚立標識

脚立標識 - ユニット
(2件のレビュー)

天板上と両サイズから注意喚起!
マジックテープで装着も簡単!

文字内容危険天板にのるな取付方式マジックテープ材質軟質ビニール(天板200mm巾まで)トラスコ品番738-2235寸法(縦×横)(mm)860×250内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107088332-21
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20107088
2022-01-28
用途: 脚立使用時
建設業・工事業

脚立の上から2番目のステップにかかってしまい、標識を踏んで足を滑らせてしまうとのことで、別のものを検討しています。

対象商品 : 20107088
2017-04-30
用途: LGSボード壁工事、塗装、ブラインド取付作業
株式会社 エイワ建設業・工事業

この標識を使用することにより、より職人さん達のKY意識が高まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする