ユニット
開口部標識
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×1
エコマーク認定番号
20118001
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20107228
333-03
開口部注意 外した手すりは必ずもとへ
¥
1,030
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
返品不可
20107237
333-04
開口部 周囲に物を置くな!
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください