ユニット
開口部標識
開口部のふたの上に貼ることができます。
文字内容
開口部蓋 この上に乗らないで下さい
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ/上下テープ付)
トラスコ品番
738-2294
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×1
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※社名入れはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20107255
333-06
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください