安全帯関係標識

安全帯関係標識 - ユニット安全帯関係標識 - ユニット安全帯関係標識 - ユニット安全帯関係標識 - ユニット

「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。

取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)170寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107343335-02高所作業には必ず安全帯をつけよう
1,030
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
20107352335-03墜落防止 ・高所作業に必ず安全帯 ・開口部外した手すりは必ずもとへ!!
1,030
749
824(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20107368335-04安全帯使う習慣心がけ
1,030
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
20107377335-05ハッとしてゾッとしてでは遅すぎる高所作業に安全帯
1,030
749
824(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20107334335-01安全帯を忘れるな!
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする