曜日別特売

安全帯関係標識

安全帯関係標識 - ユニット安全帯関係標識 - ユニット

「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。

取付方式穴上2材質エコユニボード(穴上2)質量(g)90エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×600×1エコマーク認定番号7118031内容量1枚
注意
※社名入れはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107422335-16忘れるな!安全帯使用!
610
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20107438335-17安全帯点検用パイプ
610
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする