ユニット
安全第一標識
(1件のレビュー)
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容
安全第一
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定
認定
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
エコマーク認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20107447
336-20
738-2685
170
600×300×1
7118031
¥
1,030
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
20107456
336-21
738-2693
250
600×450×1
7118031
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
20107465
336-22
738-2707
330
600×600×1
20118001
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。