ユニット
安全施工サイクル標語
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容
安全施工サイクルを進めよう!
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
738-2758
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×600×1.2
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20107492
336-27
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません