曜日別特売

ボウジンテックス#1000

ボウジンテックス#1000 - 水谷ペイントボウジンテックス#1000 - 水谷ペイントボウジンテックス#1000 - 水谷ペイントボウジンテックス#1000 - 水谷ペイントボウジンテックス#1000 - 水谷ペイントボウジンテックス#1000 - 水谷ペイントボウジンテックス#1000 - 水谷ペイントボウジンテックス#1000 - 水谷ペイント
(2件のレビュー)

優れた作業性、耐候性、経済性。
塗り易く、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。

用途
防塵性、施工性を要求する、重量物運搬のない一般工場や倉庫。
工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫。
経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室。
使用場所屋内外兼用特性耐水、速乾、耐候規格JIS K 5970主な用途倉庫、工場、屋外完全硬化時間(23℃)1日以上希釈剤#1000シンナー(10~16L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス強化シーラー
注意
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良をおこすことがありますので施工を避けてください。
※モルタル・コンクリート養生後、多量の水がこぼれた箇所は1週間程度十分に乾燥させてください。
※塗装や塗料取扱い時には、換気に気を付けて火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には十分注意してください。
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れる恐れがあります。
※静電気をきらう床には塗装しないでください。
※軽歩行用防滑仕上げを行う場合、歩行用防滑骨材を使用してください。
※化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
※塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。
※使用前には十分撹拌してください。
※溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は十分に気を付けてください。
※ボウジンテックス強化シーラーを炎天下で塗装すると層間剥離を起こす可能性がありますので施工を避けてください。
※小分けする場合は、十分撹拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いの原因となります。
※市販の希釈用シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーを使用してください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗付量(kg/m2・回)
塗布面積(m2/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20132902-1缶(15kg)No.1 オレンジブラウン0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20132918-1缶(15kg)No.6 オレンジ0.11~0.1454~68
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20132927-1缶(15kg)No.9 ライトグリーン0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20132936-1缶(15kg)No.10 グリーン0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20132945-1缶(15kg)No.16 ライトベージュ0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20132954-1缶(15kg)No.17 ベージュ0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20132963-1缶(15kg)No.19 ライトグレー0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20132972-1缶(15kg)No.20 ブラウン0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20132988-1缶(15kg)No.21 フレッシュグリーン0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20132997-1缶(15kg)No.22 ハーモニーグリーン0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133006-1缶(15kg)No.23 オリーブ0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133015-1缶(15kg)No.24 アクアグレー0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133024-1缶(15kg)No.25 ブルーグレー0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133033-1缶(15kg)No.26 サンドベージュ0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133042-1缶(15kg)No.27 モカブラウン0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133058-1缶(15kg)No.28 ゴールドブラウン0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133067-1缶(15kg)No.30 フィーバーグリーン0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133076-1缶(15kg)No.32 グレー0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133085-1缶(15kg)クリヤー0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133094-1缶(15kg)0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133103-1缶(15kg)0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133112-1缶(15kg)オーカー0.11~0.1454~68
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133164-1缶(4kg)No.1 オレンジブラウン0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133173-1缶(4kg)No.6 オレンジ0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133182-1缶(4kg)No.9 ライトグリーン0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
20133198-1缶(4kg)No.10 グリーン0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133207-1缶(4kg)No.16 ライトベージュ0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133216-1缶(4kg)No.17 ベージュ0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133225-1缶(4kg)No.19 ライトグレー0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
20133234-1缶(4kg)No.20 ブラウン0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
20133243-1缶(4kg)No.21 フレッシュグリーン0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
20133252-1缶(4kg)No.22 ハーモニーグリーン0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133268-1缶(4kg)No.23 オリーブ0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133277-1缶(4kg)No.24 アクアグレー0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20133286-1缶(4kg)No.25 ブルーグレー0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20133295-1缶(4kg)No.26 サンドベージュ0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133304-1缶(4kg)No.27 モカブラウン0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133313-1缶(4kg)No.28 ゴールドブラウン0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133322-1缶(4kg)No.30 フィーバーグリーン0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133338-1缶(4kg)No.32 グレー0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133347-1缶(4kg)クリヤー0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133356-1缶(4kg)0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133365-1缶(4kg)0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133374-1缶(4kg)オーカー0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133128-1缶(15kg)赤錆0.11~0.1454~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
20133137-1缶(15kg)黄色0.11~0.1454~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133146-1缶(15kg)0.11~0.1454~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133155-1缶(15kg)0.11~0.1454~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133383-1缶(4kg)赤錆0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
取扱い終了
返品不可
20133392-1缶(4kg)黄色0.11~0.14(15kgセットの場合)54~68(15kgセットの場合)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20133128-20132972-- ボウジンテックス#1000 水谷ペイント 20132972ボウジンテックス#1000水谷ペイント1缶(15kg)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20133295
2020-05-23
用途: 自宅の雨に濡れるベランダのコンクリ床と周りのモルタル壁
卸売・小売業

以前に会社工場の床に塗った事があり同様に出来たが、思ったより粘度がなくてシンナーで希釈する必要が無いほどだった。勿体無いので希釈したが、専用シンナーに小容量タイプがないので、恐る恐る他社品を使用した。塗料代よりシンナー代(大量に余る)が高価になってしまうのは避けたい。尚、モルタル壁の塗装膜が元々浮き易くなっている状態だったので、一部分が浮いてしまった。

対象商品 : 20132963
2016-03-09
用途: 工場の床に塗っています。
株式会社美磨

以前から使っています。塗る時の作業が(塗料の伸びが良い)楽です。仕上がってからは、かなり長持ちします。No19の色は、工場が明るく広く見えるので良いと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする