曜日別特売

ボウジンテックス#2000

ボウジンテックス#2000 - 水谷ペイントボウジンテックス#2000 - 水谷ペイントボウジンテックス#2000 - 水谷ペイントボウジンテックス#2000 - 水谷ペイントボウジンテックス#2000 - 水谷ペイントボウジンテックス#2000 - 水谷ペイントボウジンテックス#2000 - 水谷ペイントボウジンテックス#2000 - 水谷ペイント
(1件のレビュー)

優れた耐久性、幅広い用途。
エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。
耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。

用途
強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
リフトが走行する工場や倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
耐摩耗性が必要な屋内パーキング。
食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。
規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#2000シンナー(2~4L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー
注意
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良をおこすことがありますので施工を避けてください。
※モルタル・コンクリート養生後、多量の水がこぼれた箇所は1週間程度十分に乾燥させてください。
※塗装や塗料取扱い時には、換気に気を付けて火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には十分注意してください。
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れる恐れがあります。
※静電気をきらう床には塗装しないでください。
※防滑仕上げは標準3回塗りです。
※軽歩行用防滑仕上げを行う場合、歩行用防滑骨材を使用してください。
※化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
※塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。
※使用前には十分撹拌してください。
※溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は十分に気を付けてください。
※2液型塗料の主剤と硬化剤の混合は必ず既定の調合割合で混合し、マーゼル等で十分撹拌してください。
※2液型塗料は、塗料毎の可使時間内に塗装してください。また、気温が高い場合極端に可使時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
※小分けする場合は、十分撹拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いの原因となります。
※市販の希釈用シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーを使用してください。
※2液型塗料は、主剤と硬化剤は別々に密閉し冷暗所に保管してください。また、開栓後は早めに使い切ってください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
主成分
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20133417-1缶(16kg)No.1 オレンジブラウン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133426-1缶(16kg)No.6 オレンジ床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133435-1缶(16kg)No.9 ライトグリーン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133444-1缶(16kg)No.10 グリーン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133453-1缶(16kg)No.16 ライトベージュ床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133462-1缶(16kg)No.17 ベージュ床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133478-1缶(16kg)No.19 ライトグレー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133487-1缶(16kg)No.20 ブラウン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133496-1缶(16kg)No.21 フレッシュグリーン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133505-1缶(16kg)No.22 ハーモニーグリーン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133514-1缶(16kg)No.23 オリーブ床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133523-1缶(16kg)No.24 アクアグレー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133532-1缶(16kg)No.25 ブルーグレー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133548-1缶(16kg)No.26 サンドベージュ床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133557-1缶(16kg)No.27 モカブラウン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133566-1缶(16kg)No.28 ゴールドブラウン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133575-1缶(16kg)No.30 フィーバーグリーン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133584-1缶(16kg)No.32 グレー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133593-1缶(12kg)クリヤー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133602-1缶(16kg)床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133618-1缶(16kg)床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133627-1缶(16kg)オーカー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133672-1缶(4kg)No.1 オレンジブラウン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133688-1缶(4kg)No.6 オレンジ床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133697-1缶(4kg)No.9 ライトグリーン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20133706-1缶(4kg)No.10 グリーン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133715-1缶(4kg)No.16 ライトベージュ床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133724-1缶(4kg)No.17 ベージュ床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20133733-1缶(4kg)No.19 ライトグレー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133742-1缶(4kg)No.20 ブラウン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133758-1缶(4kg)No.21 フレッシュグリーン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133767-1缶(4kg)No.22 ハーモニーグリーン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133776-1缶(4kg)No.23 オリーブ床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133785-1缶(4kg)No.24 アクアグレー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133794-1缶(4kg)No.25 ブルーグレー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133803-1缶(4kg)No.26 サンドベージュ床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133812-1缶(4kg)No.27 モカブラウン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133828-1缶(4kg)No.28 ゴールドブラウン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133837-1缶(4kg)No.30 フィーバーグリーン床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133846-1缶(4kg)No.32 グレー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20133855-1缶(3kg)クリヤー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133864-1缶(4kg)床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20133873-1缶(4kg)床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133882-1缶(4kg)オーカー床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20133636-1缶(16kg)赤錆床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133645-1缶(16kg)黄色床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133654-1缶(16kg)紺Y床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133898-1缶(4kg)赤錆床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
取扱い終了
返品不可
20133907-1缶(4kg)黄色床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
取扱い終了
返品不可
20133916-1缶(4kg)紺Y床、倉庫、工場溶剤系2液型エポキシ樹脂耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久屋内用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20133496
2018-03-01
用途: 床塗装
株式会社クボタ建設

塗料は丈夫で良いが、占用シンナーがモノタロウ内で販売されていなく、探すのに苦労した。
絶対必要な物なので、一緒に販売するべきだ。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする