ボウジンテックス#5000U

ボウジンテックス#5000U - 水谷ペイントボウジンテックス#5000U - 水谷ペイントボウジンテックス#5000U - 水谷ペイントボウジンテックス#5000U - 水谷ペイントボウジンテックス#5000U - 水谷ペイントボウジンテックス#5000U - 水谷ペイントボウジンテックス#5000U - 水谷ペイントボウジンテックス#5000U - 水谷ペイント

優れた耐久性、幅広い用途。
2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。
ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。
耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。

用途
強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。
食品工場などの抗菌効果が必要な床。
使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候規格JIS K 5970主成分溶剤系2液型ポリウレタン樹脂主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
注意
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良をおこすことがありますので施工を避けてください。
※モルタル・コンクリート養生後、多量の水がこぼれた箇所は1週間程度十分に乾燥させてください。
※塗装や塗料取扱い時には、換気に気を付けて火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には十分注意してください。
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れる恐れがあります。
※静電気をきらう床には塗装しないでください。
※防滑仕上げは標準3回塗りです。
※軽歩行用防滑仕上げを行う場合、歩行用防滑骨材を使用してください。
※塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛けることがありますので、十分に配慮をお願いします。
※使用前には十分撹拌してください。
※溶剤系塗料は、溶剤の影響により内圧が上がっている可能性がありますので、開栓時は十分に気を付けてください。
※ボウジンテックス強化シーラーを炎天下で塗装すると層間剥離を起こす可能性がありますので施工を避けてください。
※水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください(専用シンナーを使用してください)。
※2液型塗料の主剤と硬化剤の混合は必ず既定の調合割合で混合し、マーゼル等で十分撹拌してください。
※2液型塗料は、塗料毎の可使時間内に塗装してください。また、気温が高い場合極端に可使時間が短くなりますので、手際よく塗装してください。
※小分けする場合は、十分撹拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いや硬化不良等の原因となります。
※市販の希釈用塗料シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーを使用してください。
※硬化剤はイソシアネートを含有しているため、蒸気・ミスト等を吸い込まないようしてください。また、皮膚に付着しないよう十分に注意してください。
※2液型塗料は、主剤と硬化剤は別々に密栓し冷暗所に保管してください。また、開栓後は早めに使い切ってください。
※化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
塗付量(kg/m2・回)
塗布面積(m2/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20133934-1缶(17kg)No.1 オレンジブラウン主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133943-1缶(17kg)No.6 オレンジ主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133952-1缶(17kg)No.9 ライトグリーン主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133968-1缶(17kg)No.10 グリーン主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133977-1缶(17kg)No.16 ライトベージュ主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133986-1缶(17kg)No.17 ベージュ主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20133995-1缶(17kg)No.19 ライトグレー主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134004-1缶(17kg)No.20 ブラウン主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134013-1缶(17kg)No.21 フレッシュグリーン主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134022-1缶(17kg)No.22 ハーモニーグリーン主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134038-1缶(17kg)No.23 オリーブ主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134047-1缶(17kg)No.24 アクアグレー主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134056-1缶(17kg)No.25 ブルーグレー主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134065-1缶(17kg)No.26 サンドベージュ主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134074-1缶(17kg)No.27 モカブラウン主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134083-1缶(17kg)No.28 ゴールドブラウン主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134092-1缶(17kg)No.30 フィーバーグリーン主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134108-1缶(17kg)No.32 グレー主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134117-1缶(17kg)クリヤー主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134126-1缶(17kg)主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134135-1缶(17kg)主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134144-1缶(17kg)オーカー主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134153-1缶(17kg)赤錆主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134162-1缶(17kg)黄色主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134178-1缶(17kg)紺Y主剤/15kg、硬化剤/2kg0.14~0.1750~61
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134196-1缶(4kg)No.1 オレンジブラウン主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134205-1缶(4kg)No.6 オレンジ主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134214-1缶(4kg)No.9 ライトグリーン主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134223-1缶(4kg)No.10 グリーン主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134232-1缶(4kg)No.16 ライトベージュ主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134248-1缶(4kg)No.17 ベージュ主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134257-1缶(4kg)No.19 ライトグレー主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134266-1缶(4kg)No.20 ブラウン主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134275-1缶(4kg)No.21 フレッシュグリーン主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134284-1缶(4kg)No.22 ハーモニーグリーン主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134293-1缶(4kg)No.23 オリーブ主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134302-1缶(4kg)No.24 アクアグレー主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134318-1缶(4kg)No.25 ブルーグレー主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134327-1缶(4kg)No.26 サンドベージュ主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134336-1缶(4kg)No.27 モカブラウン主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134345-1缶(4kg)No.28 ゴールドブラウン主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134354-1缶(4kg)No.30 フィーバーグリーン主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134363-1缶(4kg)No.32 グレー主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
20134372-1缶(4kg)クリヤー主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134388-1缶(4kg)主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
20134397-1缶(4kg)主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
取扱い終了
返品不可
20134406-1缶(4kg)オーカー主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
取扱い終了
返品不可
20134415-1缶(4kg)赤錆主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
取扱い終了
返品不可
20134424-1缶(4kg)黄色主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
取扱い終了
返品不可
20134433-1缶(4kg)紺Y主剤/3.5kg、硬化剤/0.5kg0.14~0.17(17kgセットの場合)50~61(17kgセットの場合)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする