曜日別特売

ボウジンテックス#5400

ボウジンテックス#5400 - 水谷ペイントボウジンテックス#5400 - 水谷ペイントボウジンテックス#5400 - 水谷ペイント

アスコン用・1液型。
アスファルト面および軽度の油面床にも塗装可能な、1液型の速乾タイプの塗料です。
塗り重ねも容易で、耐摩耗性・耐水性・耐候性に優れ、しかも屋内外での使用が可能な為、機械工場、プレス工場、自動車の修理工場、遊歩道に適しています。

用途
多少の油分が染み込んだ機械工場、プレス工場。
耐摩耗性・耐久性を要求される工場、倉庫。
防塵性や耐油性の要求される機械工場や自動車修理工場。
美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。
使用場所屋内外兼用特性耐水、耐摩耗、速乾、耐候規格JIS K 5970主な用途アスファルト、床希釈剤#5400シンナー(3~4L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上8以内、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)(アスファルト)0.16~0.2、(旧塗膜)0.13~0.16危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー塗布面積(m2/セット)(アスファルト)40~50、(旧塗膜)50~62
注意
※屋外やモルタル・コンクリート面への塗装は、耐アルカリ性が劣るため使用不可です。
※油分が多い場合は、硬化、乾燥不良を起こしますので、脱脂は必ず行ってください。
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良を起こすことがありますので施工を見合わせてください。
※使用前には十分撹拌してください。
※塗面積はアスファルト面の粗密により増減します。
※施工時は火気厳禁、また溶剤中毒に充分注意してください。
※塗装間隔は2~8時間(23℃)ですが、外部塗装において素地表面温度が40℃以上になっている場合は硬化乾燥が早く1時間においてもチヂミをおこしますので高温時の塗装は注意してください。(塗装間隔の時間を越えた場合は5日以上開けてから塗装してください)
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
※静電気をきらう床には施工しないでください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20134914-1缶(16kg)No.1 オレンジブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134923-1缶(16kg)No.6 オレンジ
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134932-1缶(16kg)No.9 ライトグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134948-1缶(16kg)No.10 グリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134957-1缶(16kg)No.16 ライトベージュ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134966-1缶(16kg)No.17 ベージュ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134975-1缶(16kg)No.19 ライトグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134984-1缶(16kg)No.20 ブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20134993-1缶(16kg)No.21 フレッシュグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135002-1缶(16kg)No.22 ハーモニーグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135018-1缶(16kg)No.23 オリーブ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135027-1缶(16kg)No.24 アクアグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135036-1缶(16kg)No.25 ブルーグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135045-1缶(16kg)No.26 サンドベージュ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135054-1缶(16kg)No.27 モカブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135063-1缶(16kg)No.28 ゴールドブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135072-1缶(16kg)No.30 フィーバーグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135088-1缶(16kg)No.32 グレー
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135097-1缶(16kg)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135158-1缶(4kg)No.1 オレンジブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135167-1缶(4kg)No.6 オレンジ
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135176-1缶(4kg)No.9 ライトグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135185-1缶(4kg)No.10 グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20135194-1缶(4kg)No.16 ライトベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135203-1缶(4kg)No.17 ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135212-1缶(4kg)No.19 ライトグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135228-1缶(4kg)No.20 ブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135237-1缶(4kg)No.21 フレッシュグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135246-1缶(4kg)No.22 ハーモニーグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135255-1缶(4kg)No.23 オリーブ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135264-1缶(4kg)No.24 アクアグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135273-1缶(4kg)No.25 ブルーグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135282-1缶(4kg)No.26 サンドベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135298-1缶(4kg)No.27 モカブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135307-1缶(4kg)No.28 ゴールドブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135316-1缶(4kg)No.30 フィーバーグリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135325-1缶(4kg)No.32 グレー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135334-1缶(4kg)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135106-1缶(16kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135115-1缶(16kg)オーカー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135124-1缶(16kg)赤錆
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135133-1缶(16kg)黄色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135142-1缶(16kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135343-1缶(4kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
20135352-1缶(4kg)オーカー
オープン
取扱い終了
返品不可
20135368-1缶(4kg)赤錆
オープン
取扱い終了
返品不可
20135377-1缶(4kg)黄色
オープン
取扱い終了
返品不可
20135386-1缶(4kg)紺Y
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする