曜日別特売

ボウジンテックス#5500N

ボウジンテックス#5500N - 水谷ペイントボウジンテックス#5500N - 水谷ペイント

アスコン用・1液型・防滑材既調合。
ハケ・ローラーで簡単に塗装できる防滑材既調合の1液型、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。
耐水性・耐候性に優れ、一般構造物・工場から駐車場や公園まで、屋内外を問わず使用できます。

用途
耐摩耗性、防滑性が求められる屋内、屋外のパーキング。
美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。
防滑性が求められる階段、廊下。
鉄製跨ぎ板の滑り止め。
希釈剤#5500Nシンナー(0~2L)塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上、(歩行可能)5以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.5~0.5危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー塗布面積(m2/セット)10~16
注意
※気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは、硬化不良を起こすことがありますので施工を見合わせてください。
※塗装や塗料取扱いには、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には注意してください。
※換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
※静電気をきらう床には施工しないでください。
※化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質(VOC等)に過敏に反応される可能性がありますので、十分に注意してください。
※塗装による臭気で、近隣に迷惑を掛ける事がありますので、十分に配慮をお願いします。
※水を使うモルタル・コンクリート面への塗装は、耐アルカリ性が劣るため避けてください。また、屋外のコンクリート面も避けてください。
※塗面積はアスファルト面の粗密によりかなり増減します。
※使用前には十分撹拌してください。
※小分けする場合は、十分撹拌して均一の状態にしてから行ってください。色浮き・色違いの原因となります。
※市販の希釈用塗料シンナーには多種のシンナーがあり、適合しないものもありますので、必ず専用シンナーを使用してください。
※塗料をしみこんだウエスは自然発火する恐れがあります。使用したウエスは必ず水の入った容器に入れて処理してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20135395-1缶(16kg)No.530 ホワイトアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135404-1缶(16kg)No.6 オレンジアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135413-1缶(16kg)No.9 ライトグリーンアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135422-1缶(16kg)No.17 ベージュアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135438-1缶(16kg)No.19 ライトグレーアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135447-1缶(16kg)No.20 ブラウンアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135456-1缶(16kg)No.21 フレッシュグリーンアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135465-1缶(16kg)No.30 フィーバーグリーンアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135474-1缶(16kg)No.31 イエローアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20135483-1缶(4kg)No.530 ホワイトアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135492-1缶(4kg)No.6 オレンジアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135508-1缶(4kg)No.9 ライトグリーンアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135517-1缶(4kg)No.17 ベージュアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135526-1缶(4kg)No.19 ライトグレーアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135535-1缶(4kg)No.20 ブラウンアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135544-1缶(4kg)No.21 フレッシュグリーンアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135553-1缶(4kg)No.30 フィーバーグリーンアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20135562-1缶(4kg)No.31 イエローアスファルト、床耐水、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする