曜日別特売

サムライ 侍大将 本体

サムライ 侍大将 本体 - 神沢精工サムライ 侍大将 本体 - 神沢精工サムライ 侍大将 本体 - 神沢精工
(13件のレビュー)

枝の太さを選ばない鋸です。
荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。

用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。板厚(mm)1.5適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目内容量1丁
注意
※曲刃のカーブに添って円を描くように切ると鋸刃の食い込みが悪く、サムライ曲刃鋸本来の切れ味を発揮しませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20110046GCW-270-LMH270
4,745
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20110055GCW-300-LMH300
4,918
3,500
3,850(税込)
当日出荷
20110064GCW-330-LMH330
5,082
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20110046
2024-07-29
用途: 切れ味抜群
株式会社メタルワークス

家内の実家の庭でまあまあ太い木を切って欲しいと言われて購入。
切れ味抜群で、とても良い製品だと思います。

対象商品 : 20110055
2024-05-30
用途: 整枝剪定作業
小酒井設計製造業

よく切れます。満足できます。後は耐久性です。使用後は錆止めオイルを塗布しています。

対象商品 : 20110046
2024-02-08
用途: 庭の木
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

とにかくよく切れた 格好良いしグー!です 二段刃になっているのが使いやすい

対象商品 : 20110064
2021-09-07
用途: かつてない満足感
その他業種

庭木の剪定だけでも何十年もしてきましたが
本当に軽くサクサク切れて驚愕の感動です
粗目のみだと揺れるサイズの枝が切りにくい
でも中目と粗目の機能を併せ持つことで
手前の小枝は一太刀しながら 奥の幹を5回ほどサクサク
で5cmから8cmでもバッサリ
条件次第で20cmオーバーでもいけそうな予感です

対象商品 : 20110055
2021-05-07
用途: なま木を切る時
サービス業

買って良かったと思っています。素晴らしい切れ味です。
このノコギリは、目詰まりせずバンバン切れます。切り口なんか惚れ惚れしてしまいみいってしました。
ネーミング最高!

対象商品 : 20110055
2021-03-30
用途: 雑木の伐採
サービス業

直径10㎝の雑木の伐採に使用しましたがなかなかの切れ味でした。
使い勝手も良いです。あとはどれぐらい切れ味がどれくらい持続
できるかですね。

1が参考にしています
対象商品 : 20110064
2020-08-04
用途: 伐採
製造業

径250mmのハナモモが枯れてしまい伐採。切れ味は良かったです。値段がもう少し安価(2割)だとよろしいのですが。

対象商品 : 20110055
2019-01-17
用途: 木の剪定
製造業

刃が曲線なので木を切るときに食い込みが良く重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする