曜日別特売

サムライ 武士 本体

サムライ 武士 本体 - 神沢精工サムライ 武士 本体 - 神沢精工サムライ 武士 本体 - 神沢精工サムライ 武士 本体 - 神沢精工
(2件のレビュー)

直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。
鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。

用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20110213S-210-LH210
4,091
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110222S-240-LH240
4,255
3,098
3,408(税込)
当日出荷
20110238S-270-LH270
4,464
3,298
3,628(税込)
当日出荷
20110247S-300-LH300
4,618
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20110222
2022-02-09
用途: 植木の伐採時
野口造園農・林・水産業

切れ味抜群で、作業能率が格段にアップしました。ビックリしました。

対象商品 : 20110238
2019-03-19
用途: 木の伐採、庭の木大きくなりすぎて、切るのに最適。
美味からあげ屋

切れ味抜群、携帯用に最適。大きさも丁度良く、作業はかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする