神沢精工
サムライ 武者 本体
木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。
用途
森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20110274
GKS-240-LH
240
¥
4,327
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110283
GKS-270-LH
270
¥
4,545
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110292
GKS-300-LH
300
¥
4,709
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください