サムライ 稲妻 本体

サムライ 稲妻 本体 - 神沢精工サムライ 稲妻 本体 - 神沢精工
(1件のレビュー)

真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。

用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20110502FA-180-LH180
3,155
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110518FA-210-LH210
3,318
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110527FA-240-LH240
3,473
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20110502
2019-03-18
用途: 植栽の管理作業
建設業・工事業

折り畳み式で持ち運びしやすいノコギリを探していました。
細かい枝や細かい場所は刃先で、太い枝は持ち手に近い場所を使うなどして、
使い分けが出来良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする